建築金物 :「パルテック」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AYW33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数12
1本(1830mm)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状直受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM 寸法(mm)33
1個
699 税込769
欠品中

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様V車 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
189 税込208
当日出荷

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール AFS39
材質SUS304 HL・SPV t=1.0 仕様ねじ穴有 穴数12
1本(1820mm)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AYT33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数24
1本(1830mm)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 寸法(mm)33
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様調整式V車、Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
689 税込758
当日出荷

材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法A(mm)34 寸法B(mm)3 寸法C(mm)17 穴数12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質A6NO1S-T5 寸法(mm)H30×W15 長さ(mm)1800 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15
1本
2,398 税込2,638
欠品中

材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法B(mm)3 穴数12
1本(1830mm)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)6.5×10小判穴 穴数6ヶ(楕円) 仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックステン甲丸レールB4 6.5×9
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足
材質SPCC-S 仕上生地 適合レールステンレス甲丸レールP4
1個ほか
69 税込76
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 仕様天井面付・壁面付
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
材質SPCC-S 仕上生地 適合レールステンレス甲丸レールP4
1個ほか
69 税込76
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2000mm)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA6
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)6.5 堀込み寸法(mm)9×6.5
1本(1830mm)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックアルミ製甲丸レールAXA22
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ 長さ(mm)2000
1本
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)真鍮クローム+SUS 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・先入
1個
369 税込406
当日出荷

用途ピクチャーレールCS1レール用エンドキャップ 材質(本体)6ナイロン 適合レールCS1(別売)
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール YXA21
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型 高さ(mm)3
1本(1830mm)ほか
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックアルミ製甲丸レールAXA72
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ 長さ(mm)2000
1本
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール VF12
材質特殊樹脂 ウス茶 仕様掃出し口可 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります