建築金物 :「ヒンジ 角度調整」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュオマティックヒンジ用の開角度 94°を 86°に制限するクリップです。カップ穴Φ 35mmで開角度94°のヒンジ用
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
6日以内出荷

Grass Tiomos 110°、120°用角度調整パーツ。隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止します、隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止
用途扉の取付け 開き角度(度)85 仕上素地 材質スチール 適合Tiomos 110°、120°用
1個
199 税込219
6日以内出荷

3方向調整可能なフラップヒンジです。
用途フラップ扉 開き角度(度)90 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
欠品中

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-18
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)50以上 適合扉質量(kg)200以下 適合ドアサイズ1800×2400mm
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-26
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)55以上 適合扉質量(kg)310以下 適合ドアサイズ2600×2600mm
1台
57,980 税込63,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-30
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)55以上 適合扉質量(kg)410以下 適合ドアサイズ3000×2600mm
1台
61,980 税込68,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-35
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)55以上 適合扉質量(kg)650以下 適合ドアサイズ3500×3000mm
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-12
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)100以下 適合ドアサイズ1200×2100mm
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-22
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)50以上 適合扉質量(kg)240以下 適合ドアサイズ2200×2400mm
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-40
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)65以上 適合扉質量(kg)800以下 適合ドアサイズ4000×3000mm
1台
609,800 税込670,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-14
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)130以下 適合ドアサイズ1400×2100mm
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-16
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)45以上 適合扉質量(kg)160以下 適合ドアサイズ1600×2400mm
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用アームのビス調整ネジ隠しカバーです。開角度94°、105°、110°、120°、ガラス扉用ヒンジ、ミニヒンジに対応しています。
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
24 税込26
23日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)36以上 適合扉質量(kg)50以下 適合ドアサイズ800×2100mm
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)85以下 適合ドアサイズ1000×2100mm
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 戸じゃくり格納型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚 材質亜鉛ダイキャスト タイプソリッドパネル 仕上焼付塗装 角度調整範囲開き/20°きざみ セットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本 適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
シルバー 質量(kg)ドア:25以下 ドア厚(mm)25~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります