建築金物 :「ポリアミド 樹脂」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)L型ダボ ポリアミド
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
材質ポリアミド 寸法(mm)4.9
1セット(4個)
199 税込219
翌々日出荷

材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5 板厚(mm)11.5 縦(mm)50 横(mm)50 ねじ穴数4
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5 板厚(mm)9 縦(mm)40 横(mm)40 ねじ穴数4
1個
900 税込990
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)五股樹脂ベース
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ポリアミド(ガラス繊維入り) ダークグレー アズワン品番64-6771-46
1個
6,898 税込7,588
欠品中

ハイロジック樹脂フック
天板・壁どちらにも使用できるフック。店舗・施設・幼稚園などにフィットするやわらかいデザイン。
材質ポリアミド ねじトラスタッピング4×20(付属) 耐荷重(kg)8
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)五股樹脂ベース 脚端部品
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ナイロン/ウレタン ブラック 車輪径(Φmm)50 寸法H(mm)126
1個
889 税込978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサー
エコ商品
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA66-GF30) 仕上黒色 推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)3.7 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)108 溝幅(mm)120 幅A(mm)93 幅W(mm)153 適合荷重(kN)5
1枚
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)3.4 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)90 溝幅(mm)100 幅A(mm)75 幅W(mm)135 適合荷重(kN)5
1枚
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)4.6 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)174 溝幅(mm)180 幅A(mm)159 幅W(mm)219 適合荷重(kN)5
1枚
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな7色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)6.4 ダークグレー 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)293 溝幅(mm)300 幅A(mm)278 幅W(mm)338 適合荷重(kN)3.5
1枚
61,980 税込68,178
11日以内出荷

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな8色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)6.4 ブラウン 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)293 溝幅(mm)300 幅A(mm)278 幅W(mm)338 適合荷重(kN)3.5
1枚
61,980 税込68,178
11日以内出荷

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)6.4 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)293 溝幅(mm)300 幅A(mm)278 幅W(mm)338 適合荷重(kN)3.5
1枚
61,980 税込68,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)4.2 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)140 溝幅(mm)150 幅A(mm)125 幅W(mm)185 適合荷重(kN)5
1枚
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)5 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)230 溝幅(mm)240 幅A(mm)215 幅W(mm)275 適合荷重(kN)5
1枚
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな6色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)6.4 ライトグレー 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)293 溝幅(mm)300 幅A(mm)278 幅W(mm)338 適合荷重(kN)3.5
1枚
61,980 税込68,178
11日以内出荷

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA) 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA) タイプ順目タイプ 寸法H(mm)20 長さL(mm)999 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1枚
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、水の流れに対してグレーチングの目が垂直で、水切効果があり、出入口に最適です 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA) タイプ逆目タイプ 寸法H(mm)20 長さL(mm)999 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) タイプ集水マスタイプ 寸法H(mm)20 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体、通常枠/アンカー付 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)30 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕様フランジ無(面付) 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 材質ポリアミド(PA) 形状角型 質量(g)68 外形寸法D(mm)125 仕上フランジ無(面付) 取付け方法面付 外形寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)101 取付穴径l(Φmm)101
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 仕様フランジ付(掘込) 材質ポリアミド(PA) 形状角型 質量(g)85 外形寸法D(mm)85 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)86 外形寸法D(mm)100 外形寸法L(mm)200 形状角型 材質ポリアミド(PA) 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)128 外形寸法D(mm)125 外形寸法L(mm)125 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕上フランジ付(掘込) 取付穴径d(Φmm)101 取付穴径l(Φmm)101 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-301型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド シリーズHEWIシリーズ 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック) 付属品アンカー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-300型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド シリーズHEWIシリーズ 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップなし 付属品アンカー
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-36型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップなし 付属品アンカー シリーズHEWIシリーズ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック) 付属品アンカー シリーズHEWIシリーズ
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型
樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます 材質ポリアミド/SEBS樹脂 形状丸型 クリアー
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚 質量(g)0.9 耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ) 材質ポリアミド 差込サイズ(Φmm)5
1箱(500個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります