建築金物 :「マグネット タオル 掛け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
耐荷重(kg)0.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
耐荷重(kg)1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い洗面スペースはマグネットアイテムで壁面に収納。簡単につけ外しでき、使いやすい高さに設置できます。
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。タオル掛けの幅は約24cmです。
寸法W(mm)300
寸法H(mm)63
寸法D(mm)70
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様ブラボタオルハンガーS
狭い洗面スペースはマグネットアイテムで壁面に収納。簡単につけ外しでき、使いやすい高さに設置できます。
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。タオル掛けの幅は約40cmです。
寸法W(mm)460
寸法H(mm)63
寸法D(mm)70
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様ブラボタオルハンガーW
マグネット式のフック。フック形状とループ形状の2通りの使い方ができます。本品を2つ使用しループに棒を通すことでタオル掛けのように使用することも可能です。シンプルデザインで空間に溶け込みます。壁にキズがつきにくいラバーマグネットを採用。ホーロー流し台やスチール製品などに。
仕様ループ&フック
材質ABS樹脂/ラバー付マグネット
耐荷重(g)【静止時】450
壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。外れにくいリング形状。単体での使用のほかに、専用パイプを通してタオル掛けとしても
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に
材質ABS樹脂
種類リングブラケット
荷重(g)【垂直】500
1組
¥399
税込¥439
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。