建築金物 :「ミニ額縁」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3627 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)626×626×41 質量(kg)12.2 有効開口(mm)534×534 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
欠品中

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3626 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)476×476×41 有効開口(mm)384×384 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マジッククロス8ミニフック
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 材質(本体)ナイロン樹脂、(クギ)ステンレス 耐荷重(kg)4 ホワイト
1パック(5個)
469 税込516
当日出荷

日軽産業Jフックミニ
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質フック/鉄(ニッケルメッキ)、キャップ/ポリエチレン、取り付けピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス シルバー 耐荷重(kg)5
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

専用クギ打ちプッシュマジック付き! 初めての方でも安心! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 耐荷重(kg)5 材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄) セット内容Jフックミニ(6セット)、プッシュマジック(1本) ニッケルメッキ
1セット
849 税込934
翌々日出荷

額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。 付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個 材質本体:アルミ、ハンガー:スチール シルバー
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸アルミ段金具
額縁工作用金具
材質アルミ
1箱(1000個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁工作用金具
材質アルミ ニッケルメッキ 呼び寸法23×7.5 アズワン品番64-5259-29 使用ビス(mm)5
1箱(1000個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

福井金属工芸アルミ額用 角金具
額縁工作用金具
材質
1箱(500個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
シルバー
1箱(10台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 タイプ額縁タイプ
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジッククロス8Jフック おまかせBOX
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! 専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途壁面専用。 耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3 材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス) セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個) ホワイト
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 タイプ額縁タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417 呼び415角(2×4住宅用) ロックコインロック(1点支持)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング