建築金物 :「ミリネジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813
アズワン品番67-7203-95
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527
アズワン品番67-7177-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576
アズワン品番67-7185-60
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
枠式ターンバックルの枠のみです。、フックを組替えて使用できます。
仕様●ねじ径:M-5●L(mm):70●W(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2903
アズワン品番67-7197-18
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)19
仕様回転止ねじ付
形状クロス
仕上クローム
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)38
仕様回転止ねじ付
形状チーズ
仕上クローム
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)19
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状四方
仕上クローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状四方
仕上クローム
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)19
仕様回転止ねじ付
形状チーズ
仕上クローム
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)38
仕様回転止ねじ付
形状クロス
仕上クローム
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状クロス
仕上クローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状チーズ
仕上クローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)38
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状クロス
仕上クローム
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状三方
仕上クローム
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状三方
仕上クローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)7.5
ねじ径3.8
径(mm)(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。