建築金物 :「上がりかまち 手すり」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キシ・エンジニアリングすいすい手すり KTシリーズ
玄関の上がりかまちなど屋内の段差に置くだけで使用できる手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
1台
84,980 税込93,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります