建築金物 :「上り棒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本
厚さ(mm)35
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本
トラスコ品番384-8698
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)400
高さ(mm)38
耐荷重(kg)80
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本、手すり固定ねじ4本
トラスコ品番384-8744
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)800
高さ(mm)21.8
耐荷重(kg)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。