建築金物 :「上棟 御幣」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。
化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。
1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。
お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。
石膏ボード壁に設置可能です。
完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
祀りに必要な神棚一式セット。初めて神棚をお祀りする方にも向いています。
用途置き型タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。
セット内容桧巾ハギ神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点(※天板は付いておりません)
材質【神棚】檜ハギ合わせ板 神棚小型/【お宮】一社宮(檜)大神明袖付/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸)
高さ(mm)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)270×350×75(紙製お札の納まるサイズ:大扉約270mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)500×240×30
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
高さ(mm)700
材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。