建築金物 :「両面引手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
セット内容室内外一組
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
抗菌塗装です。
材質ステンレス+樹脂
サイズ120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)15
寸法W(mm)40
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン
セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。