建築金物 :「丸型取手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
径D(Φmm)27.2
座幅(mm)【W】Φ27.2
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メです。
材質ステンレス+真鍮
高さ(mm)44
寸法D(Φmm)19
仕上ヘアーライン
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
両面用です。
材質積層+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
両面用です。
高さ(mm)57
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅
色サテンニッケル
奥行(mm)14
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
取り付け土台部分が丸型の真鍮製の取っ手です。円形は優しい印象になります。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×16×26
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。