建築金物 :「丸棒 木」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジテック・ジャパン自然木丸棒ハンドル
材質自然木 仕上木目 付属品取付ビス 取手取手
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【ボルト】8×60 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ 適合扉厚(mm)30~41
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】4×20 仕上クリアー仕上、座金部、鋼、ゴールド塗装
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕様木扉用 仕上ユニクロメート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEST(金物)丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨 付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 寸法(mm)100
1個
799 税込879
4日以内出荷

抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
1セットほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3910 材質タモ集成材 全長(mm)4000 ミディアムオーク 径(Φmm)35 耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
1組(2本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
1組(2本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック丸棒手摺リ LVL材
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質LVL 寸法(Φmm)35 仕上シート巻
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金/樹脂 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金/樹脂 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金/樹脂 握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金/樹脂 握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌仕様です。片面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌仕様です。片面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります