建築金物 :「丸棒 25mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC丸棒ハンドル
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質ABS 適合扉厚(mm)20~25 取手取手
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ステン丸棒取手
材質ステンレス 取手取手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂 使用ビス(mm)付属:トラス4×25
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS303 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)72.5 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)30 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス+積層 高さ(mm)72.5 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)30 仕上ダークブラウン/純金 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮、ステンレス クローム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)77.5 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 仕上【パイプ部分】鏡面仕上 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)60
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法W(Φmm)60
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)67 寸法D(Φmm)25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル 材質チタン シルバー 取手取手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 寸法D(Φmm)10 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌加工です。
材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 寸法t(mm)3 仕上アイボリ 寸法H1(mm)60
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)49 径D(Φmm)20 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70 径D(Φmm)25
1組(2本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面用です。
材質真鍮 高さ(mm)67 寸法D(Φmm)25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 寸法t(mm)3 寸法H1(mm)60
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)67 寸法D(Φmm)25
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)70 寸法D(Φmm)25 座幅(mm)【W】118 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス+ゴム サイズ100 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌仕様です。片面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70 径D(Φmm)25
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 径(Φmm)【手すり】25 サイズ(mm)450
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8246 材質真鍮(クロムメッキ) 寸法L(mm)205 寸法H(mm)25 寸法d(mm)49 寸法A(mm)180 寸法D(mm)8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】25 勝手
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】25 勝手
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
高さ(mm)52 径D(Φmm)22 座幅(mm)【W】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)30 寸法W(mm)20
1組
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途丸棒を分割して取り付ける際に使用。 付属品取り付け用ビス 幅(mm)63 サテンブラック 高さ(mm)110 奥行(mm)60 適合パイプ径(Φmm)15~25
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.4 大々 寸法A(mm)42 寸法B(mm)95 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
309 税込340
5日以内出荷

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.1 小 寸法A(mm)23 寸法B(mm)55 寸法C(mm)25 寸法D(mm)23 ボルト穴径(Φmm)11
1個
169 税込186
当日出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)28 寸法B(mm)65 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
199 税込219
5日以内出荷

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)25 寸法B(mm)135 板厚(mm)3
1個
159 税込175
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります