建築金物 :「丸棒 8」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
材質ステンレスSUS304
トラスコ品番849-3476
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座無しタイプになります
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)80
全長L(mm)463
寸法D(Φmm)38
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質レザー+ステンレス
サイズ600
高さ(mm)73
全長L(mm)600
寸法D(Φmm)39
仕上レザー
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス+積層
サイズ700
高さ(mm)76
全長L(mm)700
寸法D(Φmm)32
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
両面用です。※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質真鍮
仕上クローム
握り部真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS303
取付ねじ全ネジM3×45mm
取手取手
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)76
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)38
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)76
寸法D(Φmm)32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)76
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)35
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
1組(2本)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
両面用です。※握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質真鍮+ステンレス
仕上クローム
握り部ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)76
寸法D(Φmm)32
幅W(mm)122
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。
材質真鍮+アルミ
サイズ660
仕上クローム
握り部アルミチタンブラック仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【ボルト】8×60
仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
適合扉厚(mm)30~41
1組(2本)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
両面用です。
材質ステンレス
サイズ660
仕上鏡面・ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
1組(2本)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。