建築金物 :「丸環 金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 静止耐荷重(kg)670 厚さ(mm)9 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

ACE(エース)SUS自在丸環
材質SUS304 仕上研磨
1個ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース)SUS丸環 330L
材質SUS304 耐荷重(kg)1000 仕上研磨
1個ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

SUS一般用自在丸環250タイプ。
材質SUS304 耐荷重(kg)1000 仕上研磨
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-22 屋上パラペット丸環です。
材質SUS304 寸法(mm)Φ19、L350 耐荷重(kg)1000 本体質量(kg)3 仕上研磨
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質SUS304 質量(kg)0.4 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環丸足)
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重1.84kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(Φmm×Lmm)19×350
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環平足)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

淀川建材工業吊環(丸環平足直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ねじ径W3/8×67 材質 アズワン品番64-7740-10
1個
239 税込263
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

材質有色クロメートメッキ サイズW3/8" アズワン品番65-2124-94
1個
270 税込297
翌日出荷

材質有色クロメートメッキ サイズW3/8" アズワン品番65-2124-93
1個
335 税込369
翌日出荷

ACE(エース)SUS吊環丸足 350
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304 寸法(mm)350 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)1.9 仕上サテンバフ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊り金物
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼 寸法H(mm)65 寸法W(mm)12 仕上磨き
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製のリングプレート(丸環プレート)!リング部分が可動するフック。天井用にも使用可能。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 種類丸カンプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×53×20 表面処理(本体)磨き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

淀川建材工業押え板のみ FB6x60x140
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重0.4kg 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×60×140
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重1.8kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140 高さ(mm)130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 吊環平足
エコ商品
材質SUS304 仕様一般用 種別 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(後付型)
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)130 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)140 仕上磨き
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

NASTA(ナスタ)自在吊環 平足L型
材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

淀川建材工業都住型吊環
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.85kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×60×350
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.44kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×330
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:320×60×9、環内径:Φ100 仕上バフ研磨
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

淀川建材工業吊環(平足三つ穴)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.41kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×400
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

APLUS(クマモト)ST 吊環平足小判型
エコ商品
材質SUS304 種別厚板用 仕上バフ研磨#400 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×65×300 リング内径(Φmm)80×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)130 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)140 仕上磨き
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ステン吊環用 押え板
SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板 材質ステンレス(SUS304)平鋼 寸法(mm)FB-6×60×140
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:140×60×9、環内径:Φ100 仕上バフ研磨
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

NASTA(ナスタ)自在吊環 裏板
材質ステンレス(SUS304) サイズ140(裏板)×60×6 仕上バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.45kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×330
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります