建築金物 :「丸落とし ロング」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸落し
エコ商品
用途門扉等の固定に 材質(本体)SUS304 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途門扉等の固定に 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYS(シブタニ)丸落し(大型)
材質ステンレス 仕上電解研磨
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンユニクロ門落し
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm) 材質 ストローク(mm)295 仕上ユニクロメッキ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フジテック・ジャパンユニクロ門落し
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm) 材質 ストローク(mm)170 仕上ユニクロメッキ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕様木扉用 仕上ユニクロメート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)ACE丸落とし
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)(支持受)15×30
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります