建築金物 :「亜鉛メッキ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10セット)ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンフィルマートの補強用、高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途コンフィルマートの補強 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)50 内形寸法(mm)32×12 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)7 アズワン品番64-7905-10
1個
60 税込66
当日出荷

ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ すきま(mm)9.5 ピッチP(mm)12.5 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
当日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法溶融亜鉛メッキ
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)40×15 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)7 アズワン品番64-7905-11
1個
70 税込77
当日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)450 内形寸法(mm)98×36 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7905-09
1個
415 税込457
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-05
1個
75 税込83
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)450 内形寸法(mm)98×36 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7905-17
1個
330 税込363
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-13
1個
110 税込121
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)350 内形寸法(mm)80×29 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7905-08
1個
280 税込308
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)510 内形寸法(mm)116×40 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)19 アズワン品番64-7905-18
1個
465 税込512
翌日出荷

会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)350 内形寸法(mm)80×29 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7905-16
1個
230 税込253
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-12
1個
80 税込88
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)230 内形寸法(mm)64×23 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-07
1個
160 税込176
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)250 内形寸法(mm)72×24 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-15
1個
190 税込209
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)230 内形寸法(mm)64×23 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-14
1個
145 税込160
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-06
1個
120 税込132
翌日出荷

亜鉛メッキ普通目プレーンの床板グレーチングです。メインバーh32ミリ・普通目(ピッチ30ミリ)・表面プレーン(ツイストバーピッチ100ミリ)。
トラスコ品番635-5588
1枚
25,980 税込28,578
9日以内出荷

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 角度(°)70
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様シマ鋼板張り 材質鋼板 適合車種乗用車用(2t荷重) 適合段差(cm)10~12
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て 取付ネジ固定用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
299 税込329
23日以内出荷

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12)) 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。サビにくい亜鉛メッキ鋼。
寸法(mm)150×71 耐荷重(kg)9 口幅(mm)76.2 線径(mm)13
1個
660 税込726
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります