建築金物 :「伸縮吊り棒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に
適合D25
材質/仕上スチール/シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。
天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール(ユニクロ)
適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ
材質/処理鋼/クロームメッキ
付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ
ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64
伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260
吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トラスコ品番824-7946
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品
材質スチール
幅(mm)34
高さ(mm)34
2018年トラスコ掲載ページ10 0753
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。
取扱説明書(0.4MB)
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール
色ブラック
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D30
トラスコ品番327-8336
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-13
1セット
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合SG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
適合SG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。