建築金物 :「伸縮物干し」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
パイプ外径(Φmm)28.8
パイプ内径(Φmm)25
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類物干竿
耐荷重(kg)10
直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC
色ホワイト(白)
タイプ伸縮物干竿
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)
伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
種類物干竿
セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)(物干し竿)ステンレス
材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿
色ブルー
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)29
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール
寸法(mm)2700~3800、1本:1360
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
パイプ外径(Φmm)29.4
パイプ内径(Φmm)25.4
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
質量(g)1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
インテリアに馴染む物干し竿。ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー。壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄。レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能
用途伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル
材質スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート
質量(kg)1
直径(Φcm)【先端キャップ部】3.3
耐荷重(kg)15(均等荷重)
パイプ径(Φmm)(大)28/(小)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)138-240×4×4.5
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)1400~2400
質量(kg)1.3
色ホワイト
種類室内壁面型
耐荷重(kg)8
寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
部屋干し専用折りたたみ式物干しスタンド。
専用伸縮竿2本付き。洗濯物のほか、シーツや布団干しにも。
薄さ9cmに折り畳み可能。家具のすき間などに収納できる。軽量で持ち運びが楽。
組立はドライバー不要でできる。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
色ホワイト
質量(g)4
収納時寸法(cm)幅9×奥行60×高さ117
使用時寸法(cm)幅120×奥行60×高さ117、(C型)幅66×奥行60×高さ117
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
アズワン品番65-9327-25
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm
アズワン品番65-9327-26
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し
不使用時はカーテン裏にコンパクトに収納できます。
内蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます。
専用伸縮竿2本付。
仕様●サイズ:幅120~218×42×180~225cm●重量:2.75kg●材質:パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂●取り付け高さ:180~225cm●全体耐荷重(約):10kg
アズワン品番68-4535-89
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1260~1800
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1738~2650
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。