建築金物 :「全回転取手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
用途点検口等の取手に
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質ステンレスSUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上研磨
取手全回転取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)65
幅(mm)15
奥行(mm)18.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)105
幅(mm)24
奥行(mm)28.5
取付ねじ木ネジ3.5×20mm
取手取手
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途【特長】。内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。
仕上サテン仕上
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)88
幅(mm)19
奥行(mm)23
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。