建築金物 :「兼用戸当り」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)兼用戸当り
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質SUS304
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア用の戸当り(シルバー)です。
シルバー
1セット
859 税込945
当日出荷

BIDOOR(ビドー)ガード兼用戸当り
床付け、壁付け、両方に対応する戸当たり。
付属品鉄A皿3.0×20、3.0×25 材質ZDC
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
材質亜鉛ダイカスト
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
839 税込923
当日出荷

戸当り・ドアストッパーシリーズ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
565 税込622
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアー兼用戸当り
床と巾木のどちらでも使用可能な戸当りです。
付属品取り付けビス 材質亜鉛ダイカスト
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)兼用戸当
付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本 トラスコ品番114-1656 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)42.5 シルバー 高さ(mm)69.5 質量(g)112 座面径(Φmm)45.5
1個
699 税込769
当日出荷

大阪金具兼用戸当り
ガード兼用戸当りは工具を使うことなくワンタッチで床用、壁用の切換が可能な、最も扱いやすい戸当りです。
付属品取り付けビス 材質亜鉛ダイカスト ゴール
1個
399 税込439
6日以内出荷

床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304 付属品ビス付
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ] 材質樹脂
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

付属品PL-8R(3本)[ビス止めタイプ] 材質樹脂
1個
839 税込923
5日以内出荷

付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 材質樹脂
1個
839 税込923
5日以内出荷

付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本) 材質ステンレス 仕上バレル研磨 色(ゴム足)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)25 幅(mm)110 厚さ(mm)13.4
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)21.4 幅(mm)110 高さ(mm)25.9
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 サテンニッケル 高さ(mm)45 上部径(Φmm)幅:35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)45.5×45 アズワン品番65-2288-04
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ4×25mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

WAKI(和気産業)ピリエ戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ 材質樹脂 グレー 高さ(mm)52 幅(Φmm)35
1個
899 税込989
当日出荷

WAKI(和気産業)ワーク戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 サテンニッケル 高さ(mm)45 上部径(Φmm)幅:35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WAKI(和気産業)ハイト戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60 材質真鍮、樹脂 高さ(mm)80 上部径(Φmm)幅:45
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属
付属品ビス付・ワッシャー付 材質軟質樹脂 寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
1箱(30個)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒) 仕上サチライトクローム 取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g)72 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)15~25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)床付巾木兼用戸当
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。
用途木製の床と扉、巾木兼用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g)78 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)15~25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります