建築金物 :「出隅用手すり」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状出隅止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直受
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
形状出隅止
材質集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ステン樹脂コーティング/ステン
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂
形状出隅フレキシブル階段
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方90°
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質集成材/ステン
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.49MB)
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×12、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2
寸法(mm)36.5×114.6×50.1
関連資料(0.88MB)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×10、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2
寸法(mm)36.5×114.6×50.1
関連資料(1.12MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。