建築金物 :「受枠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SS400/溶融亜鉛メッキ 質量(kg/m)5.2
1台
6,498 税込7,148
9日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製アングル受枠
材質/仕上ステンレス製(SUS304)
1本(1m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受枠施工は従来の1/5に短縮、仕上正確!。アングルの寸法に関係なく施工!。ブラケットはABS製で錆ず量産効果で経済的!。グレーチング、マスの高さは25mmから75mmまでOK!。受枠の取付は釘3本ででき、継ぎ目段差不良を解決。受枠巾の保持部はスライド式止めで関係なく出来ます。勾配工事は勾配に合せ出来た隙間に木片等を入れて調整。
材質ABS製(ブラケット) 適合サイズL-25~L-75
1個
469 税込516
7日以内出荷

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法溶融亜鉛メッキ
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス 長さ(mm)L=2000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

ツバ無し(落し込み)側溝用HGB用の受枠です。
材質スチール・黒塗装 タイプ【受枠】通し枠 本体長さL(mm)1000
1組(2本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
材質スチール・黒塗装 タイプ【受枠】四方枠
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様H25用 材質ステンレス 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様H20用 材質ステンレス 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法樹脂系塗装
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DGOSM-P用一般用四方枠
仕様受枠のみ 材質FCD500、SS400、SWRM
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)210 寸法C(mm)123 寸法D(mm)53 質量(kg/m)6 適合JBUN-15 種類U字溝
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DGOSM-PH50用一般用四方枠
仕様受枠のみ 材質FCD500、SS400、SUS304
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた ピッチ細目 寸法h(mm)25 寸法t(mm)10 すきま(mm)10
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング