建築金物 :「可動 式 棚 金具」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
耐荷重(kg)75
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。
樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール
セット内容棚受×左右各1本
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
耐荷重(kg)75
仕上白塗装
材質スチール
仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。
気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。
またアルミ製でカット切断も容易にできます。
20ミリ間隔で棚板調整が可能。
上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。
棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質アルミ押出し材
厚さ(mm)2.7
仕上アルマイト処理/電着塗装
本体幅(mm)13
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス
幅(mm)600
高さ(mm)600
奥行(mm)290
耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース。石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2
材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)460
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース。石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2
材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)460
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
棚板奥行145mm用、250・300mm用の2サイズに対応したブラケット。
文庫本、食器など幅広く収納できます。
セット内容棚板固定ビス(Φ4×16)×4、壁面固定ビス(Φ3.3×50)×4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。