建築金物 :「可動 棚 金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南海プライウッド樹脂金具 (可動棚用)
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。
材質プラスチック セット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス 幅(mm)8.1 奥行(mm)11
1セット(2本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚 直径(mm)20 寸法A(mm)9.5 下穴深さ(mm)14.5 取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付 材質プラスチック 仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
1セット(100個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚 板厚(mm)18以上 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
用途可動棚 材質ABS樹脂 差込サイズ(Φmm)9.5 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1箱(500個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)500
1セット(8本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 ねじ長さL(mm)9.5 取付差し込み 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール セット内容棚受×左右各1本
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。 安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。 3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本 高さ(mm)15.5 幅(mm)11.3
1セット(4個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
1箱(40本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 動画あり
SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質アルミ押出し材 厚さ(mm)2.7 仕上アルマイト処理/電着塗装 本体幅(mm)13
1箱(60本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押入れや階段下の奥深いスペースを活用するキャスター付きラック。キャスター付きなので押入れから出入れが楽々。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付き。
用途押入れ収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。 棚板耐荷重(kg)10(1枚)
1台ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 組立時間約60分以上 スライド幅(mm)250 間口(cm)引き出し:23
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 組立時間約60分以上 スライド幅(mm)160 間口(cm)引き出し:14.5
1台
17,990 税込19,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 ブラック 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚 材質ABS樹脂 差込サイズ(Φmm)7.5 耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
1箱(1000個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚 差込サイズ(Φmm)5 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)3.5 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1箱(800個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚 差込サイズ(Φmm)5 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚 質量(g)0.9 耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ) 材質ポリアミド 差込サイズ(Φmm)5
1箱(500個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 取付穴径(Φmm)(推奨)5
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)19×6×H475 穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3 板厚(mm)1 関連資料寸法図(0.03MB) 適合寸法(mm)パイプ:Φ38 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
699 税込769
翌々日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパネルブラケットです。 有孔パネルをアームハング棚柱SSの棚柱に取り付ける場合に使用します。
材質スチール セット内容上部パーツ×左右各1個/下部パーツ×左右各1個(有孔パネル1枚分)
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷

棚位置自由自在
材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)640 ステンレス 高さ(mm)620~1000 奥行(mm)260 耐荷重(kg)5kg×2 キャップサイズ(mm)40×70 可動範囲(mm)(棚位置)約450
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのブーツハンガーです。 ブーツの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます。
セット内容ハンガー×2個(1足分)
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります