建築金物 :「可動式手すり」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
色ホワイト
握り径(Φmm)34
長さ(mm)800
最大使用者体重(kg)100まで
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)600
握り径(Φmm)34
ドア部分も連続手すり。
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別右
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
材質亜鉛合金
付属品A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。
立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。
テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。
握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。
また、テーブル奥への収納も可能です。
手すりを隠すことができます。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)35(手すり)
形状L受
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
寸法L(mm)700
握り径(Φmm)34
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
握り径(Φmm)34
上下に動くはね上げ式の手すりです。
可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。
可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。
ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。
水平の位置でロックします。
左右共通仕様です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面)
関連資料(0.15MB)
上下に動くはね上げ式の手すりです。
可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。
可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。
ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
上下に動くはね上げ式の手すりです。
可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。
可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。
ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
長さ(mm)700
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。