建築金物 :「可動棚 パイプ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。
スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)19×6×H475
穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)1
関連資料寸法図(0.03MB)
適合寸法(mm)パイプ:Φ38
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個
幅(mm)893
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するパイプ受け金具です。
付属品+皿タッピンねじ3.5×25 2本
材質亜鉛合金
仕上クロームメッキ
サイズ(mm)Φ32パイプ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)
材質亜鉛合金
サイズΦ25用
仕上クロームメッキ
棚位置自由自在
材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)640
色ステンレス
高さ(mm)620~1000
奥行(mm)260
耐荷重(kg)5kg×2
キャップサイズ(mm)40×70
可動範囲(mm)(棚位置)約450
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。