建築金物 :「可動棚 棚受」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南海プライウッド樹脂金具 (可動棚用)
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。
材質プラスチック セット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量用棚受です。
幅(mm)13.4 材質 棚受け金具棚柱用
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール セット内容棚受×左右各1本
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚 直径(mm)20 寸法A(mm)9.5 下穴深さ(mm)14.5 取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付 材質プラスチック 仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
1セット(100個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚 板厚(mm)18以上 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 ねじ長さL(mm)9.5 取付差し込み 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 動画あり
SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質アルミ押出し材 厚さ(mm)2.7 仕上アルマイト処理/電着塗装 本体幅(mm)13
1箱(60本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
1箱(40本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 ブラック 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個 幅(mm)893
1セット
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クトクマーケティングウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)290 耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります