建築金物 :「吊り 棚 金具」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質スチール 耐荷重(kg)(1本あたり)30 仕上粉体塗装 棚板寸法(mm)190~350(使用) 棚受け金具その他棚受
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×265×105
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装棚/ステンレスパイプ取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂 幅(mm)590~900 ステン・白 高さ(mm)340 奥行(mm)320 耐荷重(kg)5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質 セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール 耐荷重(kg)20 板厚(mm)1.6 仕上粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半硬質PC製。300・400mm幅兼用。
1個
359 税込395
翌日出荷

材質支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装棚/ステンレスパイプ取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂 幅(mm)590~900 ステン・白 高さ(mm)480 奥行(mm)320 耐荷重(kg)3kg×2
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

CLOSETMAID吊棚
25mm間隔で3mmの鋼線(粉体塗装)、電気溶接。自在にカットしてご使用いただけます。
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.0(ハンガー1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×265×100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷

スリム長押オプションパーツ。小瓶などの小物収納に便利な耐水仕様です
材質本体:ステンレス塗装 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ボード用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
139 税込153
翌日出荷

棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質スチール、真鍮 仕上クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパネ用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
87 税込96
翌日出荷

鋼板製・粉体塗装仕上。吊棚600mmにつき要1本。300mm吊棚用。
長さ(mm)430
1本
649 税込714
翌日出荷

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×265×125
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼板製・粉体塗装仕上。吊棚600mmにつき要1本。400mm吊棚用。
長さ(mm)520
1本
729 税込802
翌日出荷

コンクリート用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
149 税込164
翌日出荷

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
29 税込32
翌日出荷

1本
27 税込30
翌日出荷

鋼板製・粉体塗装仕上。1か所に要2個。
1個
519 税込571
翌日出荷

飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚 取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個 仕様吊りケーブル直径3mm
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス、シリコンゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケット
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。 付属品取付座/取付ビス 材質亜鉛 仕上黒塗装
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質スチール トラスコ品番819-0122 長さ(mm)600 幅(mm)200 質量(kg)1 ブラック 高さ(mm)9 品名 耐荷重(kg)15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上品な木目のカーブが美しい上質なリモコンラック。リビングはもちろん、手前には携帯電話もしっかりと入る設計です。
材質本体:天然木積層合板(ラッカー塗装) ブラウン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×12×15.5
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ハイロジック棚柱用フック
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
アズワン品番64-7753-08
1個
389 税込428
3日以内出荷

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1枚
729 税込802
当日出荷

ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック 耐荷重(kg)2 材質本体:鉄、シート:ウレタン 付属品本体1個、保護シート2枚
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
材質ステンレス
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 小物等を置いて保管できます。
耐荷重(kg)15 材質 長さ(mm)600 幅(mm)200 高さ(mm)9
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

耐荷重に優れたシンプルでコンパクトな棚受けです。 吊り下げ式で、ディスプレイが簡単、サイズが豊富でお客様のニーズに対応。耐荷重:100kg(1本当り)
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重N(kgf)100 棚受け金具L型棚受け
1箱(6本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります