建築金物 :「吸音 シート 壁」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音材を掛けるフック WAKI(和気産業) 動画あり
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。 フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック 材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304 本体寸法(mm)50 適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁 ピン径(Φmm)1.0×25 フック径(mm)25
1セット(2個)ほか
279 税込307
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルファー防音フード BOGL
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 開口面積(cm2)単純:116 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 開口面積(cm2)単純:116 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.17MB) 圧力損失【排気】3.5 直管相当長(m)17.5 取扱説明書(0.27MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルファー防音フード BOGL
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.14MB) 圧力損失【排気】2.6 直管相当長(m)13 取扱説明書(0.27MB)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重) 取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります