建築金物 :「固定 斜め」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
形状ソケット
仕上クロームメッキ
2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:11本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5
使用可能材質2X4材用
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
材質ABS樹脂
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。 フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック
材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304
色白
本体寸法(mm)50
適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁
ピン径(Φmm)1.0×25
フック径(mm)25
L字型のワイドなフック。
プッシュピン感覚で取り付け簡単。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。
大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。
頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート、ステンレス
寸法(mm)70×15×41
針長(mm)約10
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り付け、取りはずしが簡単なハンキングフック。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
スリムな形状で、目立ちにくく、あらゆる設置場所になじみます。
本体は耐久性に優れたポリカーボネート製、針はステンレス製。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート・ステンレス
寸法(mm)35×4×23
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホッチキスで簡単取り付け。暮らしの空間になじみやすい優しい風合いの紙素材を採用。(1)オリジナル設計の脚部とマグネットで小物などの立体物の展示が可能。マグネットに加え、壁にピッタリと接するオリジナル設計の脚部により、安定的に約500gまでの質量の立体物を置くことができます。時計やメガネなどの日用品を置いたり、フォトフレームやフィギュアなどの展示スペースとして活用したりするなど、様々なシーンで空間づくりを楽しめます。(2)ホッチキスで壁の損傷を抑えて棚を取り付けられる。ベースとなるシートをホッチキスの針で壁に固定するので、壁に大きな穴が開かず、取り外しても跡が目立ちにくくなっています。そのため、ネジ穴などの大きな穴を壁に開けたくない方でも気軽に取り付けが可能です。また、専用ホッチキスに付属のアタッチメントを装着することで、針が斜めに打ち込まれ、針が壁から抜けにくくなり、強度が確保されます。なお、付属のアタッチメントは取り外しが可能なので、紙を綴じる用途としても使用できます。※専用ホッチキスと補助板(ベースシートとスチール板)は別売りです。(3)マグネットでの固定だから棚の付け替えが簡単。棚はマグネット付きの仕様のため、簡単に付け替えることができます。棚を取り外したスチール板には、既発売のバータイプのマグネットや丸型マグネットを付けてポストカードなどを展示することもできるため、その時の気分や部屋の雰囲気にあわせて気軽にディスプレイを変更することができます。素材には、暮らしの空間にもなじみやすい紙素材を採用し、ブルーグリーン、ブラウン、ホワイトの3色をラインアップ。載せたものが目立ちやすいシンプルな形状で、紙ならではの優しい風合いと他のインテリアにもなじみやすいカラーが特長です。
高さ(mm)59
奥行(mm)90
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2
材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他
寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)
色本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー
種類室内壁取付
耐荷重(kg)10
関連資料(4.26MB)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1260~1800
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1738~2650
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。