建築金物 :「固定ネジ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
1袋(10個)
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 ドアフォロワーセット(2個)、固定ネジ付、垂直フレーム 10対応、垂直フレーム 10 用
用途アルミフレームガラス扉 取付ネジ固定用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
握り径(Φmm)32 タイプセーフティタイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 出隅タイプ。脱衣室側のドア縁や柱などの出隅部分に取り付けられます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、ブラケット:亜鉛合金 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 逆勝手でも使用できます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て 長さL(mm)15 ねじ径M6 下穴径(Φmm)8 取付ドライバータイプ:ドライバー固定用溝付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ、切削加工なし、ドライバー固定用溝付
1セット(100個)
2,898 税込3,188
23日以内出荷

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 固定ネジ・ピアスビス付。
関連資料(0.01MB)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 450
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)450 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 420
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)420 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 390
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)390 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 360
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)360 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 330
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)330 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 300
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)20 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)300 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番棚受 HL 270
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。 棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)20 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)270 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質(本体)亜鉛合金 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18~19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 質量(g)76 種類ガラス丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8 最大扉幅(mm)450
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに 付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本) 材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂 長さ(mm)600 直径(Φmm)32
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンキングバーH1正面付Cタイプのセット品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンキングバーH1の壁面Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1の壁面Lジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1の天井ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品取付ネジ(3.5×35mm)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH2用の天井ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品取付ネジ(3.5×35mm)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1用壁面バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンキングバーH1の壁面ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品取付ネジ(3.5×35mm)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用の天井Lジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用のバーキャップのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品固定ねじ(3.5×10mm)
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ 付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入 幅(mm)880
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ 付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入 幅(mm)1380
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1の壁面付Iタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品本体バー1本、壁面ブラケット2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm) 設置方法Iタイプ
1組
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります