建築金物 :「固定振れ止め」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要 材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付 仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時) 傾斜角度(°)0~90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)0.8
1箱(150個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用下部振止 片折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別片折用 材質POM 仕上DG色
1セット
629 税込692
3日以内出荷

折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25 材質ポリアセタール 仕上DG色
1個
769 税込846
3日以内出荷

折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本 種別折戸+開き戸用 材質PA66、POM 仕上DG色
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など 種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 適合扉厚(mm)33~43
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別両折用 材質POM 仕上DG色
1セット
699 税込769
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります