建築金物 :「塩ビ 管 100」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP塩ビ製直管です。
材質VP(塩ビ製直管) 長さ(mm)500 接続口管用テーパねじ
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(硬質+軟質) 厚さ(mm)ドレン:2~2.5 直径(Φmm)つば:288 全高(mm)166
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2
1ケース(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 寸法(mm)つば:340角 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。 材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6 全高(mm)170、ストレーナー:175
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)2000
1ケース(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)1000
1ケース(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール 全長(mm)245
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SS404 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください。色調:グレー。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状タテ型 材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
1ケース(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応) 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応) 寸法H1(mm)200
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。屋上用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります