建築金物 :「壁 付け 棚 レール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イビケン(旧:DICデコール)棚レール付オープン棚セット(OT)
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
関連資料(0.99MB) 取扱説明書(0.44MB)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
耐荷重(kg)棚:15、ハンガー:3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×990×303、(棚柱)30×990×8 関連資料(0.99MB) 取扱説明書(0.44MB)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用棚受です。
幅(mm)13.4 材質 棚受け金具棚柱用
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)bHレール用 シューズラック
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 bHレール専用オプションパーツ 組み合わせ次第で用途はひろがります 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク 取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能 圧迫感を与えない奥行き僅か18cmのスリムフラット設計 成人用なら2足、子供用なら3足収納 縦に連結ができ、省スペース(縦連結なら3個まで連結可能) 並列がけでもすっきり収まります コレクションラックとしても便利(簡易組立式)
付属品シューズガイド/組立用ねじ 材質アルミ角棒/樹脂 ホワイト 許容荷重(kg)5
1個ほか
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
耐荷重(kg)棚:6、ハンガー:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×990×303、(棚柱)30×990×8 関連資料(0.99MB) 取扱説明書(0.44MB)
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷

壁に直接ベースを取り付け、オプション部材を設置。・壁面に直接取り付ける横型のレールです。・ピン(同梱)固定もしくはビス(別売)固定での取り付け可能。・ピン固定は跡が目立ちません。
材質アルミ ホワイト 耐荷重(kg)5/個
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ) 幅(mm)17 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレールシェルフ 国産ヒノキ 久宝金属製作所 動画あり
柔らかな手触りとヒノキの香りが楽しめる棚。ヒノキの棚板面と挟み込みのアルミとが フラットに一体化していて、CDや文庫本など をストレスなく収納可。転居やリフォーム後など飾りが欲しくなった時にいつでも、すぐにお使いいただけます。平らな壁なら場所を選びません。付属の補助プラグは石膏ボード、コンクリートにも対応しています。レールシェルフは5分~15分で簡単に取り付けできます。
付属品取り付けネジ、補助プラグ、取り付けガイド 材質国産ヒノキ/アルミ 耐荷重(kg)1(棚板の幅100mmあたり)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレールシェルフ ウッド 久宝金属製作所 動画あり
使い勝手良い、シックなダークブラウン色の新製品で、様々なインテリアに良く馴染みます。ウレタン塗装なのでお手入れ簡単。ヒノキと同じく、 フラットな棚板面なので収納性もばっちり。転居やリフォーム後など飾りが欲しくなった時にいつでも、すぐにお使いいただけます。平らな壁なら場所を選びません。付属の補助プラグは石膏ボード、コンクリートにも対応しています。レールシェルフは5分~15分で簡単に取り付けできます。
付属品取り付けネジ、補助プラグ、取り付けガイド 材質ウッド 耐荷重(kg)1(棚板の幅100mmあたり)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 適合石膏ボード9.5mm/12.5mm 材質ABS樹脂 ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
1パック(100個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ウォールシステム フック
フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。柱や壁に直接取り付けもできます。
棚受け金具棚柱用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 材質亜鉛合金ダイキャスト
1パック(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります