建築金物 :「壁 棚 diy」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質 表面処理黒亜鉛メッキ 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
1セット(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。 材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉奥行のある棚作りを手軽に!〈br〉1×6材対応のディアウォールが新登場!〈br〉壁を傷つけずに1×6材(断面サイズ約19mm×140mm)を突っ張り、棚などを作成できます。
用途簡単に収納棚をDIY セット内容上下パッド1セット・調整スペーサー2枚 材質パッド:ABS樹脂、スペーサー:ABS樹脂、滑り止めシート:ゴム、バネ:スチール 寸法(cm)奥行:3.3、高さ:5.9、幅:15
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 壁に棚を取り付けるための金具です。 丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。 材質鉄(塗装) 使用荷重(kg)46以下(2本使用時) 棚受け金具L型
1セット(4個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付けが可能なロング棚受け。自立型の棚・柱付けの棚・壁付けの棚が作れる1個3役の優れもの。様々なシチュエーションでご使用頂けます。
付属品棚受け本体、固定用ねじ 材質PP 寸法(mm)368×71×45 耐荷重(kg)自立型の棚:20以下(棚1枚あたり)、壁付けの棚:10以下(棚板1枚あたり)、壁付けの棚:3以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×71×45
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ 材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ 壁に立て掛けるタイプのスタンドハンガーを作れるセットです 壁面を傷から守るシリコン製の保護シートも付属しています
適合独立型 材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、保護シート(シリコン)、その他パーツ(ABS樹脂)
1箱(1組)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります