カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(2)
        • 換気口(6)
        • 内装商品(19)
        • 建具金物(3)
        • バリアフリー商品(3)

建築金物 :「壁裏」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-WINDOW 本体のみ 佐原SB-WINDOW 本体のみ佐原
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット佐原
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット佐原
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット佐原
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
6,200税込6,820
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
6,200税込6,820
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンブラック質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
ウォールコーナー神棚 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールコーナー神棚 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
3,000税込3,300
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4材質本体・スタンド:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)920備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×32×3
ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6ホワイト質量(g)50(1つあたり)備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(1つあたり)表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,350税込1,485
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3ホワイト質量(g)140備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)寸法(cm)W4×D18.5×H12内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,350税込1,485
1個
8日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3ブラック質量(g)140備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)寸法(cm)W4×D18.5×H12内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6ブラック質量(g)50(1つあたり)備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(1つあたり)表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 差圧タイプNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷
ウクレレや三味線などの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので、床のお掃除もラクラク。壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(g)約265耐荷重(kg)4耐熱性-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14適合サイズ(cm)ネックの幅:3.9以内 ヘッドの幅:5.2以上の弦楽器
ウォールギターフック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業ウォールギターフック タワー 石こうボード壁対応山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(g)約270耐荷重(kg)6耐熱性-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン山崎実業
4,500税込4,950
1個
9日以内出荷
石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える 神棚。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボード ピン壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板質量(g)約700備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×5寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】神具収納部:約45×8.3 神札収納部:約45×2.7
石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト山崎実業
5,400税込5,940
1個
予約販売
石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚と神具7点が一度に揃うセットです。祀 るために必要な基本のセットが一度に揃います。神札が立つように仕切りがついています。神具7点セット(榊立×2 瓶子×2 水玉×1 皿×2)が付属します。※神札、破魔矢は付属しておりません。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り 付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質神棚:スチール(粉体塗装) 神具7点セット:陶器ホワイト質量(g)約1100、商品総質量:約17(水玉:約85g(蓋含む)、皿:約5(1つあたり) )備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×7寸法(幅W×奥行D)(cm)皿:約5×5×3(1つあたり)、水玉:約5×5×4.5(蓋含む)【内寸】神棚:約44.5×11.8
石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
13日以内出荷
石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1100備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8
石こうボード壁対応神棚 リン 神具セット ナチュラル 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン 神具セット ナチュラル山崎実業
7,200税込7,920
1個
6日以内出荷
石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。祀るための神棚と神具が一度に 揃います。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボ ードピン壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板 神具7点セット:陶器備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×5寸法(幅W×奥行D)(cm)水玉:約5×5×4.5(蓋含む)、皿:約5×5×3(1つあたり)【内寸】神棚・神具収納部:約45×8.3 神棚・神札収納部:約45×2.7
屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
5,388税込5,927
1個
4日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファスカベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
カベッコ(ABS樹脂製) イイファスカベッコ(ABS樹脂製)イイファス
2,298税込2,528
1パック(100個)
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り) RELIANCE(リラインス)メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)RELIANCE(リラインス)
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス適合R7809S開口寸法(mm)【壁穴】Φ12使用ボルトM6浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
フリーステー TANNERフリーステーTANNER(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
強力ロックピンフック LEC(レック)強力ロックピンフックLEC(レック)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。 【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32
ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
握って安心!タテ、ヨコ兼用ストレートタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

壁裏特集
おすすめ人気ランキング
建築金物