建築金物 :「室内 ドア 丁 番 交換」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用
開き角度(度)105
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
勝手R(右)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC
ねじ穴数5
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。