建築金物 :「室内引き戸」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 動画あり
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g)約100 主材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1 材質ABS樹脂+塗装 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1 材質バーハンドル部:無垢材+塗装 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面 対応商品ラシッサ/ラシッサUD
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25 種類浴室用 取手握り玉
1組
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
記号(フロント)TB-2 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
7,598 税込8,358
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)オート鎌錠
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。 材質ステンレス・鋼板 幅(mm)50 高さ(mm)150
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。 種類引手
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 P1
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
欠品中

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸 長さ(mm)113 幅(mm)47 厚さ(mm)41
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)71
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)72
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)93.5
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)82.5
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)82.5
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)65 厚さ(mm)79 シルバー
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります