建築金物 :「家 の 換気 口」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。