建築金物 :「家具用アジャスター」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)(受座)27.5
ねじ径W5/16
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。
用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。
シリーズITALIANA
材質ガラス繊維入り強化ナイロン
色ブラック
質量(g)112
耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)
金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき
色グレー
シリーズITALIANA
仕上クロメート処理/グレー
付加機能小口埋込
耐荷重N(kgf)1470(150)
耐荷重(N)1470
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。