建築金物 :「家具転倒防止板」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具の手前株に挿し込むだけで災害時の家具の安定度をアップさせます。
寸法(mm)900×45×9
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。 材質非移行性エラストマー ブラウン 高さ(mm)10 質量(g)約30(1個当たり) 耐荷重(kg)40(1個当り) 縦(mm)60 横(mm)50 耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
278 税込306
当日出荷

ティーエフサービスタフカ ラックフラット
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。接地面がフラットなので、天板に荷物を置くことができます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約200kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。 関連資料(2.84MB)
1セット
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー ベルト長さ(mm)240~400 ベース寸法(mm)65×90 使用の目安150kg以下 適合範囲(mm)400以内
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります