建築金物 :「屋上 防水 シート」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、よこ口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176 質量(kg)4 打ち込み型 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 寸法(mm)つば:340角 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(硬質+軟質) 厚さ(mm)ドレン:2~2.5 直径(Φmm)つば:288 全高(mm)166
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。 材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6 全高(mm)170、ストレーナー:175
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)1000
1ケース(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)2000
1ケース(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2
1ケース(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビ 脱気筒
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。 材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持) 直径(Φmm)底板:186 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140 全高(mm)170 外径(Φmm)中筒:42 呼称塩ビ脱気筒
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります