建築金物 :「屋外 換気扇」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式
用途浅形レンジフード用部材 材質亜鉛鋼板 適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2 質量(kg)1 板厚(mm)8
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上 厚さ(mm)0.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm 材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304) 寸法(mm)【張出し】175 寸法(縦×横)(mm)320×340
1個(1個)
11,500 税込12,650
翌々日出荷

防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304) 仕上BA 吹出し口ステンレス網付
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 表面処理研磨仕上
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類角型フード 材質(本体・長穴板)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 1.5t 表面処理研磨仕上
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります