建築金物 :「川口技研 ホスクリーン 軒天用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)700 角度調整範囲左右各3度
1セット(2本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
1組(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 長さ(mm)560~780 許容荷重(kg)(目安)20※2本時 種類軒天用 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 高さ調節0~220mm(無段階) 取付厚(mm)10
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)655 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称標準
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 材質(ねじ部)ステンレス リング外径(Φmm)61 リング内径(Φmm)43 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上) ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68 リング厚(mm)13
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)855 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称ロング アズワン品番65-2492-76
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本 材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 材質(ねじ部)ステンレス 竿長(mm)1820 ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります