建築金物 :「差圧式給気口」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として
材質AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)150
色コンフォートホワイト
種類角型レジスター
関連資料(0.34MB)
取扱説明書(0.67MB)
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
取付壁取付タイプ
呼称150
フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付壁取付タイプ
種類角形レジスター
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
取付壁取付タイプ
呼称150
フィルターなし、交換用:なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
レンジフードとの組み合わせに最適です
レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色ホワイト
タイプ差圧式
材質(フィルター)PP不織布
フィルター空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)150
集塵効率(%)約63(重量法)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。
強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質ABS樹脂
仕様横壁用
タイプフェイス脱着式
仕上オフホワイト
適合ダクトΦ150
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
取付天井取付タイプ
呼称150
フィルターなし、交換用:なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)41
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,388
税込¥5,927
4日以内出荷
自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
色ホワイト
タイプ差圧式タイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
呼び径(Φmm)150
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
取付天井取付タイプ
呼称150
フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付天井取付タイプ
種類角形レジスター
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター
適合機種AT-150QSUF /AT-150TQSUF
タイプ壁・天井取付タイプ用
呼称150
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。