カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • バリアフリー商品(1)
さらに商品を絞り込む

建築金物 :「床支え」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
浴槽手すり 取付簡単 耐荷重110kg 立ち上がり補助 介護用品 風呂用手すり SunRuck浴槽手すり 取付簡単 耐荷重110kg 立ち上がり補助 介護用品 風呂用手すりSunRuck
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。<br />つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(<br />取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。質量(kg)3幅(cm)16耐荷重(kg)110高さ(cm)49.5奥行き(cm)20

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

床支え特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら