建築金物 :「建具振れ止め」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ねじ3.5×16
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20
材質6ナイロン
色乳白色
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本
材質鋼
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本
材質PA6、鋼
色白
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。
付属品皿タッピンねじ 4×20 3本
材質鋼
仕上本体:クロメート
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3.5×20
材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
仕上HL・SPV付
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)0.8
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビス木ビス 3.5×25
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)0.8
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビスコンクリートビス 4×25
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。