建築金物 :「建築用 両面テープ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルの内側のビス頭部につけると、鏡にキズが入りません。
1個
29 税込32
当日出荷

手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系 長さ(m)16 幅(mm)15
1巻
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下コードマグネット(両面テープ付)
RoHS
点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途点検口扉 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業) 動画あり
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。 両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
材質軟質PVC クリア
1パック(4個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
材質天然ゴム 寸法(mm)2×5.5×39
1個
65 税込72
7日以内出荷

長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。 材質ABS樹脂
1パック(2枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 動画あり
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g)約100 主材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
材質ABS樹脂
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックパッキン
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製 幅(mm)8.2 厚さ(mm)4
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

N-1069 ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー ノムラテック 動画あり
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

取り付け簡単、強力両面テープでレールをサッシに貼るだけ。開口幅最大6センチ。連結レールを用いると16センチまで拡大できます。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 可動範囲(mm)0~68
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
1パック
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。 材質ABS樹脂 シルバー
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷

トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
RoHS
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノムラテックつなぐロック
ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤 アズワン品番65-9193-04
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用 材質アルミ 幅(mm)63 寸法(mm)芯々:36 ライトアンバー
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用 材質アルミ 幅(mm)60 寸法(mm)芯々:33 ライトアンバー
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用 材質アルミ 幅(mm)27 ライトアンバー
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。両面テープ付。
材質ABS 厚さ(mm)15 寸法(mm)20×16.5×103
1個
225 税込248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ。付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能。
材質防炎タイプPVCシート
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 寸法(mm)1200~2000 耐荷重(kg)2~6 材質(キャップ)エラストマー樹脂 材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付
仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ アズワン品番65-3900-96
1セット(2個)
580 税込638
翌日出荷

つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 ナチュラル 下面幅(mm)840
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。 付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等 質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む) 電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本) 対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124 通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。 動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定) 動作温度(℃)-10~50 周波数帯域(Hz)2.4
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付 寸法(Φmm)30 仕上HL(スクロール)
1個
229 税込252
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 使用温度(℃)`-10~50
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付 材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φmm)30 仕上本鏡面(#800研磨)
1個
189 税込208
当日出荷

家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂 長さ(mm)740
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール アズワン品番65-9327-32
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります