建築金物 :「建築用 連結釘」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキユニクロ
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキクロメート
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。